Rodamiento de bolas ranurado FAG 6324-M-C4, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6324-M-C4
Rubix:006324094008
fabricante:0191119400040
EAN:4012801281584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 6324M.C4
Rodamientos de bolas 63..-M, de una hilera, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14780 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 4550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 195000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 225000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1606,16 € Sin IVA
/ unidad
1943,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días