Rodamiento de bolas ranurado NSK 6828ZZ, Diámetro exterior: 175 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica

Referencias

NSK:6828ZZ
Rubix:798616604000
fabricante:6828ZZ N
EAN:0029176522055
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6828ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior175 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6828..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite3400 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38500 N
316,94 € Sin IVA
/ unidad
383,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas