Rodamiento de bolas ranurado SKF 6001-2Z/VQ484, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6001-2Z/VQ484
Rubix:798787889000
fabricante:40211
EAN:7316570754384
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6001-2Z/VQ484


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto21,7 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia60000 rpm
Velocidad límite30000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2360 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 Sin IVA
/ unidad
12,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas