Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305-2RS1NR/W64, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6305-2RS1NR/W64
Rubix:799082149000
fabricante:103437
EAN:07316571235905


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305-2RS1NR/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, este rodamiento rígido de una hilera de bolas ha sido diseñado por SKF para garantizar un rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes. Está equipado con juntas de labio de goma que ofrecen una estanqueidad excepcional frente a los contaminantes. A diferencia de los modelos clásicos, este cuenta con una ranura con segmento de retención en el anillo exterior.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones. La presencia de juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno garantiza una protección óptima contra el polvo y los líquidos. La tecnología de lubricación Solid Oil asegura una microlubricación constante de los componentes internos, lo que permite un funcionamiento silencioso y una fricción moderada. Este rodamiento también es adecuado para altas velocidades de rotación, lo que ofrece una gran versatilidad para diversas aplicaciones industriales. La jaula de chapa de acero aporta una buena resistencia a las cargas constantes y a los impactos temporales. La ranura mecanizada en el anillo exterior permite crear un reborde gracias al segmento de retención adecuado (suministrado).
Mantenimiento:
Este rodamiento SKF está lubricado de por vida gracias a la tecnología Solid Oil, lo que significa que el mantenimiento es mínimo. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para detectar cualquier signo precoz de desgaste o mal funcionamiento. Debido a las juntas de labio de caucho, es preferible evitar la limpieza con disolventes agresivos que puedan alterar sus propiedades.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra contaminantes externos como el polvo y los líquidos (agua, aceite, ácidos diluidos…). Estas juntas estancas también impiden la entrada de partículas en el rodamiento, lo que prolonga la vida útil de los elementos rodantes. La estanqueidad se ve reforzada por Solid Oil, que ocupa la casi totalidad del espacio entre las bolas y evita así la entrada de agua o humedad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño de rodamientos y soluciones relacionadas. Fundada en 1907, la marca se compromete a suministrar productos de alta calidad que optimicen la fiabilidad y el rendimiento de las máquinas. SKF innova constantemente para mejorar la vida útil de los rodamientos, con varios miles de patentes registradas hasta la fecha.
Puntos fuertes:
- Lubricación de por vida con la tecnología Solid Oil, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
- Juntas de goma que ofrecen una estanqueidad óptima frente al polvo y la humedad.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Ranura mecanizada en el anillo exterior (se suministra un segmento de retención).
- Alta resistencia a entornos industriales polvorientos y húmedos.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen los sistemas de transporte, la maquinaria agrícola y los sistemas de transmisión. Se utiliza habitualmente en cajas de cambios, motores y equipos de manipulación de materiales. Su capacidad para funcionar en condiciones difíciles, combinada con una gran fiabilidad, lo hace adecuado para entornos exigentes, como líneas de producción y máquinas-herramienta. Además, puede emplearse en la industria de la automoción, en electrodomésticos, así como en equipos que requieren una mayor precisión, como los sistemas de guía y las máquinas textiles. La ranura con segmento de retención en el anillo exterior permite asimismo una fijación segura del rodamiento en aplicaciones específicas, lo que facilita el montaje y el desmontaje rápido, como en las instalaciones de máquinas-herramienta donde se requieren ajustes frecuentes.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones. La presencia de juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno garantiza una protección óptima contra el polvo y los líquidos. La tecnología de lubricación Solid Oil asegura una microlubricación constante de los componentes internos, lo que permite un funcionamiento silencioso y una fricción moderada. Este rodamiento también es adecuado para altas velocidades de rotación, lo que ofrece una gran versatilidad para diversas aplicaciones industriales. La jaula de chapa de acero aporta una buena resistencia a las cargas constantes y a los impactos temporales. La ranura mecanizada en el anillo exterior permite crear un reborde gracias al segmento de retención adecuado (suministrado).
Mantenimiento:
Este rodamiento SKF está lubricado de por vida gracias a la tecnología Solid Oil, lo que significa que el mantenimiento es mínimo. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para detectar cualquier signo precoz de desgaste o mal funcionamiento. Debido a las juntas de labio de caucho, es preferible evitar la limpieza con disolventes agresivos que puedan alterar sus propiedades.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que ofrece una excelente protección contra contaminantes externos como el polvo y los líquidos (agua, aceite, ácidos diluidos…). Estas juntas estancas también impiden la entrada de partículas en el rodamiento, lo que prolonga la vida útil de los elementos rodantes. La estanqueidad se ve reforzada por Solid Oil, que ocupa la casi totalidad del espacio entre las bolas y evita así la entrada de agua o humedad.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño de rodamientos y soluciones relacionadas. Fundada en 1907, la marca se compromete a suministrar productos de alta calidad que optimicen la fiabilidad y el rendimiento de las máquinas. SKF innova constantemente para mejorar la vida útil de los rodamientos, con varios miles de patentes registradas hasta la fecha.
Puntos fuertes:
- Lubricación de por vida con la tecnología Solid Oil, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
- Juntas de goma que ofrecen una estanqueidad óptima frente al polvo y la humedad.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Ranura mecanizada en el anillo exterior (se suministra un segmento de retención).
- Alta resistencia a entornos industriales polvorientos y húmedos.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen los sistemas de transporte, la maquinaria agrícola y los sistemas de transmisión. Se utiliza habitualmente en cajas de cambios, motores y equipos de manipulación de materiales. Su capacidad para funcionar en condiciones difíciles, combinada con una gran fiabilidad, lo hace adecuado para entornos exigentes, como líneas de producción y máquinas-herramienta. Además, puede emplearse en la industria de la automoción, en electrodomésticos, así como en equipos que requieren una mayor precisión, como los sistemas de guía y las máquinas textiles. La ranura con segmento de retención en el anillo exterior permite asimismo una fijación segura del rodamiento en aplicaciones específicas, lo que facilita el montaje y el desmontaje rápido, como en las instalaciones de máquinas-herramienta donde se requieren ajustes frecuentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6305 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,51 € Sin IVA
/ unidad
173,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días