Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-M-J20AA-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6322-M-J20AA-C3
Rubix:798014076000
fabricante:0390159550030
EAN:4026677998231
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6322-M-J20AA-C3


Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de FAG está diseñado para ofrecer un alto rendimiento, capaz de soportar cargas radiales importantes al tiempo que minimiza la fricción para mejorar la eficiencia energética. Cuenta con una sola hilera de bolas, lo que optimiza la distribución de las cargas, y resulta especialmente adecuado para entornos que requieren un aislamiento eléctrico reforzado gracias a su recubrimiento cerámico, que protege contra las corrientes parásitas. Su jaula maciza de latón le confiere una buena estabilidad, mientras que su juego radial C3 permite una ligera dilatación térmica al tiempo que garantiza un giro fluido. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, lo hace ideal para entornos en los que los riesgos de contaminación son bajos y en los que es posible realizar un mantenimiento regular.

Mantenimiento:
Al tratarse de un rodamiento abierto, es fundamental realizar un mantenimiento regular para mantener un rendimiento óptimo. Al carecer de protección mediante juntas de estanqueidad, este rodamiento es más vulnerable al polvo y a otros contaminantes que pueden comprometer su funcionamiento y reducir su vida útil. Por lo tanto, se recomienda inspeccionarlo con frecuencia para evitar cualquier acumulación de suciedad.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin estanqueidad, lo que significa que carece de juntas o bridas de estanqueidad.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial, reconocida por la excepcional calidad de sus rodamientos y componentes mecánicos. Como miembro del grupo Schaeffler, FAG cuenta con una amplia experiencia y una innovación continua en el ámbito de la fabricación de soluciones de movimiento. La marca destaca por su compromiso con la precisión, la durabilidad y el rendimiento, cumpliendo con los requisitos más exigentes de la industria.

Cualidades

Este rodamiento abierto favorece una mejor disipación del calor, lo que resulta especialmente ventajoso para aplicaciones a alta velocidad. Su recubrimiento cerámico ofrece un aislamiento eléctrico eficaz, protegiendo así los componentes de las corrientes parásitas y prolongando su vida útil. La jaula maciza de latón refuerza la estabilidad del rodamiento y le confiere una mayor resistencia a las vibraciones. Gracias al juego radial C3, puede compensar ligeras dilataciones térmicas al tiempo que garantiza un rendimiento constante y duradero.

Aplicaciones

- Equipos de ventilación y climatización
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina

Información técnica


Atributos
Peso neto11381 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-m-j20aa
Jaulalatón
Velocidad de referencia4150 rpm
Velocidad límite4950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2443,98 Sin IVA
/ unidad
2957,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas