Rodamiento de bolas ranurado SKF 6215/P6, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6215/P6
Rubix:798443874000
fabricante:42966
EAN:7316571199160


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6215/P6
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1164,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,62 € Sin IVA
/ unidad
131,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días