Rodamiento de bolas ranurado NTN SSN205LL/LP09, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de contacto radial

Ver información técnica

Referencias

NTN:SSN205LL/LP09
Rubix:799225788000
EAN:4550253123231
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SSN205LL/LP09


Los rodamientos rígidos a bolas de una hilera son el tipo de rodamiento más popular.

Está disponible en una amplia gama de tamaños y con un gran número de opciones posibles: obturaciones con deflectores o retenes, presencia de un anillo elástico, diferentes holguras, varios tipos de jaulas, etc. La marca de alta tecnología: La marca NTN le ofrece una amplia gama de rodamientos rígidos a bolas que combinan las mejores soluciones de obturación, juego radial y lubricación para responder de forma óptima a las exigencias de su actividad.
Serie SENTINEL: Rodamiento de bolas rígido de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable prensado, junta de nitrilo con refuerzo metálico zincado en 2 lados, lubricación sólida de grado alimentario "Spot Pack" certificada NSF-H1.

Cualidades



Productos de alta tecnología fruto de una I+D y un diseño avanzados. Una posición de liderazgo en rendimiento de estanquidad: una solución de estanquidad para cada aplicación.

La gama LLU es la de mejor rendimiento del mercado. De la miniatura al gigante.

Aplicaciones


Industria alimentaria
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Materialacero inoxidable
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite4000 rpm
130,48 € Sin IVA
/ unidad
157,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas