Rodamiento de bolas ranurado SKF 6334, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 72 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6334
Rubix:798790102000
fabricante:441451
EAN:7316574893973





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 6334
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30820 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6334 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 340 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 312 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2285,58 € Sin IVA
/ unidad
2765,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días