Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1-3251 C, Diámetro exterior: 65.015 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 27 mm
BB1
Ver información técnicaReferencias
SKF:BB1-3251 C
Rubix:798790506000
EAN:7316572241226


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.015 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : BB1-3251 C
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 259 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 65.015 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,52 € Sin IVA
/ unidad
62,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días