Rodamiento de bolas ranurado FAG 6318-J20AA-C3, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6318-J20AA-C3
Rubix:798538222000
fabricante:0392669820030
EAN:4012802485479


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 6318-J20AA-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento estable y duradero en diversos entornos industriales. Gracias a su construcción robusta y a sus características técnicas, este rodamiento es capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, al tiempo que requiere poco mantenimiento.
Características:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas presenta una configuración de una hilera de bolas, lo que permite una distribución equilibrada de las cargas radiales. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a las deformaciones, incluso bajo cargas radiales importantes. Por su parte, el juego radial C3 ofrece una mejor gestión de las deformaciones térmicas y mecánicas. El recubrimiento cerámico del anillo exterior garantiza el aislamiento eléctrico, lo que limita así el riesgo de daños debidos a corrientes parásitas. El diseño abierto del rodamiento, sin juntas ni deflectores, permite una disipación térmica eficaz y reduce la fricción interna.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, con su configuración abierta, no dispone ni de juntas ni de deflectores de estanqueidad, lo que permite una disipación térmica eficaz. Sin embargo, su diseño abierto lo hace menos adecuado para entornos muy contaminados. Por lo tanto, es fundamental utilizarlo en condiciones relativamente limpias para evitar la entrada de contaminantes que pudieran afectar a su rendimiento. El diseño abierto favorece una mejor gestión del calor, pero requiere una mayor atención a la limpieza del entorno de trabajo.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos de alta precisión a escala mundial. Con más de 100 años de experiencia en el sector, FAG destaca por su experiencia técnica y su compromiso con la innovación. Reconocida por la excepcional calidad de sus productos, la marca cumple con los requisitos más estrictos de la industria. Gracias a una red mundial de distribución y a una tecnología de vanguardia, FAG sigue siendo la opción preferida de las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo al tiempo que optimizan sus costes de mantenimiento.
Características:
Este modelo de rodamiento rígido de bolas presenta una configuración de una hilera de bolas, lo que permite una distribución equilibrada de las cargas radiales. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a las deformaciones, incluso bajo cargas radiales importantes. Por su parte, el juego radial C3 ofrece una mejor gestión de las deformaciones térmicas y mecánicas. El recubrimiento cerámico del anillo exterior garantiza el aislamiento eléctrico, lo que limita así el riesgo de daños debidos a corrientes parásitas. El diseño abierto del rodamiento, sin juntas ni deflectores, permite una disipación térmica eficaz y reduce la fricción interna.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, con su configuración abierta, no dispone ni de juntas ni de deflectores de estanqueidad, lo que permite una disipación térmica eficaz. Sin embargo, su diseño abierto lo hace menos adecuado para entornos muy contaminados. Por lo tanto, es fundamental utilizarlo en condiciones relativamente limpias para evitar la entrada de contaminantes que pudieran afectar a su rendimiento. El diseño abierto favorece una mejor gestión del calor, pero requiere una mayor atención a la limpieza del entorno de trabajo.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos de alta precisión a escala mundial. Con más de 100 años de experiencia en el sector, FAG destaca por su experiencia técnica y su compromiso con la innovación. Reconocida por la excepcional calidad de sus productos, la marca cumple con los requisitos más estrictos de la industria. Gracias a una red mundial de distribución y a una tecnología de vanguardia, FAG sigue siendo la opción preferida de las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo al tiempo que optimizan sus costes de mantenimiento.
Cualidades
• Mayor durabilidad: el recubrimiento cerámico del anillo exterior protege contra las corrientes eléctricas parásitas, lo que aumenta la vida útil del rodamiento.
• Mantenimiento simplificado: su diseño abierto y su baja fricción reducen las necesidades de mantenimiento, minimizando las interrupciones y los costes de mantenimiento.
• Gran versatilidad: capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
• Fiabilidad optimizada: el juego radial C3 permite una gestión eficaz de las deformaciones térmicas, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable a largo plazo.
• Diseño robusto: la jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las cargas y una elevada resistencia incluso bajo grandes esfuerzos.
• Mantenimiento simplificado: su diseño abierto y su baja fricción reducen las necesidades de mantenimiento, minimizando las interrupciones y los costes de mantenimiento.
• Gran versatilidad: capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, este rodamiento es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
• Fiabilidad optimizada: el juego radial C3 permite una gestión eficaz de las deformaciones térmicas, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable a largo plazo.
• Diseño robusto: la jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las cargas y una elevada resistencia incluso bajo grandes esfuerzos.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido es ideal para su uso en motores eléctricos, generadores y convertidores de frecuencia, así como en los sectores ferroviario, eólico, de ascensores y de equipos de elevación. Sin embargo, debido a su diseño abierto, es preferible utilizarlo en entornos relativamente limpios para evitar riesgos de contaminación que pudieran afectar a su rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 4900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 142000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1543,44 € Sin IVA
/ unidad
1867,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días