Rodamiento de bolas ranurado NSK 6308DDU7C3EX28, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6308DDU7C3EX28
Rubix:798401355000
EAN:00029176786631
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6308DDU7C3EX28


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6308..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,56 Sin IVA
/ unidad
92,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas