Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-MA, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6311-MA
Rubix:798762641000
fabricante:0191102000000
EAN:4012801165693
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6311-MA


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto1719 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63..
Jaulalatón
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,94 Sin IVA
/ unidad
441,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas