Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-TVH-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6206-TVH-C3
Rubix:006206005008
fabricante:0382819530030
EAN:4012801063609
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-TVH-C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio que ofrece una buena reducción de la fricción y resistencia a los impactos, así como un juego radial interno C3, lo que mejora la tolerancia a las variaciones de temperatura y permite un funcionamiento fluido a alta velocidad. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, ofrece una gran facilidad de montaje. Es ideal para aplicaciones que exigen una baja resistencia al rodamiento y una disipación térmica eficaz.

Características:
Este rodamiento de bolas destaca por un diseño en el que todo está pensado para reducir al máximo la fricción. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y su mayor holgura radial interna (C3) actúan conjuntamente para limitar la fricción y optimizar la transmisión de esfuerzos, al tiempo que garantizan una buena resistencia a los impactos y un buen rendimiento a alta velocidad. Su estructura abierta permite una lubricación óptima, lo que reduce aún más la fricción interna y mejora así el rendimiento en términos de velocidad de rotación. La ausencia de juntas de estanqueidad también facilita el acceso directo para el mantenimiento y garantiza una mejor disipación térmica.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a la ausencia de juntas, lo que permite realizar inspecciones y lubricaciones con mayor facilidad. Es esencial realizar un engrase periódico con un lubricante de alta calidad para limitar el desgaste y garantizar una larga vida útil. Se recomienda controlar parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar precozmente cualquier anomalía. En caso de desgaste o avería, una sustitución rápida evitará daños en el equipo. Es fundamental mantener un entorno limpio durante las intervenciones de mantenimiento para evitar la contaminación de las superficies y los componentes internos.

Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas y los líquidos. Por lo tanto, es adecuado para aplicaciones en las que el entorno es limpio y controlado. La ausencia de barrera protectora permite el acceso directo a los componentes internos para su lubricación y mantenimiento. Sin embargo, esto requiere una mayor vigilancia para evitar cualquier intrusión que pueda afectar a su rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG, integrada en el grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, la marca destaca por la innovación y la precisión de sus productos. Sus rodamientos están diseñados para garantizar fiabilidad y rendimiento en los entornos más exigentes, gracias a materiales de alta calidad y a una ingeniería avanzada.

Ventajas clave:
- Baja resistencia al rodamiento, lo que reduce el consumo de energía y el desgaste;
- Holgura radial interna C3 que permite una mejor adaptación a velocidades elevadas;
- Jaula de poliamida reforzada que ofrece una buena resistencia a los impactos y un funcionamiento silencioso;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Adecuado para entornos limpios y controlados, lo que limita los riesgos de contaminación;
- Estructura robusta para una larga vida útil y un rendimiento constante.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para aplicaciones industriales que requieren una rotación fluida y una disipación térmica eficaz. Se utiliza en el sector de la automoción, especialmente en transmisiones y sistemas de embrague. También se instala en máquinas industriales como cintas transportadoras y bombas, garantizando un rendimiento fiable en funcionamiento continuo. En el ámbito de los motores eléctricos y los ventiladores industriales, garantiza una rotación óptima. También se utiliza en sistemas de manipulación de materiales, maquinaria textil y dispositivos de automatización. Su diseño robusto y su capacidad para soportar altas velocidades lo convierten en una opción adecuada para diversas industrias exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto180 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialacero
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 Sin IVA
/ unidad
18,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas