Rodamiento de bolas ranurado FAG 6219-N-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6219-N-C3
Rubix:006219073008
fabricante:0384051050030





Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 6219 N C3
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2693 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,01 € Sin IVA
/ unidad
372,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días