Rodamiento de bolas ranurado FAG 61905-2RSR>N, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos y cojinetes lisos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:61905-2RSR>N
Rubix:798312566000
fabricante:0634193350000
EAN:4064328074378
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61905-2RSR>N


Rodamiento rígido a bolas 619..-2RSR, de una hilera, obturación, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie619
Materialchapa de acero (jaula)
Jaulaacero
Velocidad límite8700 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r4550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7010 N
Peso0.047 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,34 Sin IVA
/ unidad
37,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas