Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-J20AB-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-J20AB-C3
Rubix:798545910000
fabricante:0704905110030
EAN:4012802900873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213-J20AB-C3
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos industriales, combinando robustez y rendimiento. Su cuidada fabricación y sus características únicas lo convierten en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera, diseñado con una jaula de chapa de acero, un recubrimiento cerámico y un juego radial aumentado C3. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto y, por lo tanto, no dispone de ningún sistema de estanqueidad que lo proteja de los contaminantes externos. Se recomienda comprobar periódicamente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento, que forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial del sector. Con más de un siglo de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversos sectores industriales. La marca es reconocida por sus soluciones de alto rendimiento, que combinan robustez y fiabilidad, lo que permite a las empresas optimizar su productividad. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo, garantizando que sus productos incorporen los últimos avances tecnológicos. Gracias a su presencia mundial y a su experiencia, FAG se consolida como un socio de confianza para los profesionales que buscan soluciones eficaces y duraderas en el ámbito de los rodamientos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera, diseñado con una jaula de chapa de acero, un recubrimiento cerámico y un juego radial aumentado C3. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto y, por lo tanto, no dispone de ningún sistema de estanqueidad que lo proteja de los contaminantes externos. Se recomienda comprobar periódicamente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento, que forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial del sector. Con más de un siglo de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversos sectores industriales. La marca es reconocida por sus soluciones de alto rendimiento, que combinan robustez y fiabilidad, lo que permite a las empresas optimizar su productividad. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo, garantizando que sus productos incorporen los últimos avances tecnológicos. Gracias a su presencia mundial y a su experiencia, FAG se consolida como un socio de confianza para los profesionales que buscan soluciones eficaces y duraderas en el ámbito de los rodamientos.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su diseño de una sola hilera, que garantiza una distribución uniforme de las cargas, optimizando así su estabilidad y durabilidad. Su jaula de chapa de acero, un material reconocido por su robustez, refuerza la estructura del producto. Su recubrimiento cerámico, con un aislamiento eléctrico de escaso espesor en el anillo exterior, protege eficazmente contra las perturbaciones eléctricas, un aspecto crucial en numerosas aplicaciones industriales. El diseño abierto favorece además una disipación térmica adecuada, mientras que el juego radial aumentado C3 permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que convierte a este rodamiento en una opción ideal para aplicaciones expuestas a fluctuaciones de temperatura.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, motores eléctricos, bombas y compresores. Sin embargo, es importante destacar que su diseño abierto no lo hace adecuado para entornos con alto riesgo de contaminación, especialmente en condiciones en las que el polvo o la humedad están muy presentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,54 € Sin IVA
/ unidad
784,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días