Rodamiento de bolas ranurado NTN 6007LLBC3/5K, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6000LLBC3/5K

Ver información técnica
Referencias
NTN:6007LLBC3/5K
Rubix:799017774000
EAN:4547359547009
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007LLBC3/5K


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, sellos sin contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x14 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17700 N
Peso0.155 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,52 Sin IVA
/ unidad
26,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas