Rodamiento de bolas ranurado FAG 63004-A-2RSR-C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:63004-A-2RSR-C3
Rubix:798755102000
fabricante:0597408410030
EAN:4012802331608
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 63004-A-2RSR-C3


Los rodamientos de bolas se caracterizan por un diseño sencillo, lo que los hace versátiles, robustos y fáciles de mantener. Su bajo par de fricción les permite funcionar de manera eficiente a altas velocidades, al tiempo que son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su capacidad para ofrecer un rendimiento fiable en diversos entornos industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas se caracteriza por su diseño de una hilera, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas al tiempo que mantiene una rigidez óptima. Su jaula de chapa de acero le confiere una mayor robustez, ideal para entornos industriales. Está equipado con juntas de goma que protegen eficazmente los rodamientos contra el polvo y los contaminantes, al tiempo que limitan la pérdida de lubricante. El juego radial C3 está especialmente diseñado para compensar las variaciones de temperatura, garantizando así un rendimiento fiable y estable.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido viene prelubricado de fábrica con grasa de alta calidad, lo que facilita su mantenimiento. No obstante, es fundamental realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con juntas de estanqueidad de caucho, diseñadas para proteger el rodamiento de los contaminantes externos y minimizar al mismo tiempo la pérdida de lubricante.

Cualidades

- Diseño de una hilera de bolas: permite soportar cargas radiales elevadas a la vez que ofrece una rigidez excepcional.
- Jaula de chapa de acero: refuerza la robustez del rodamiento, garantizando una mayor resistencia a condiciones de funcionamiento severas.
- Holgura radial C3: compensa las dilataciones térmicas, mejorando así el rendimiento y la fiabilidad del rodamiento en diversos entornos industriales.
- Juntas de estanqueidad: garantizan una protección eficaz contra contaminantes como el polvo y la humedad, al tiempo que mantienen el lubricante en su sitio para reducir el desgaste y prolongar la vida útil del rodamiento.

Aplicaciones

- Motores eléctricos
- Electrodomésticos
- Equipos de automoción
- Bombas y compresores pequeños
- Reductores pequeños

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie630..-a-2rsr
Materialacero
Velocidad límite9700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5030 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9380 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,69 Sin IVA
/ unidad
32,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas