Rodamiento de bolas ranurado FAG 61956-M, Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:61956-M
Rubix:798312575000
fabricante:0190990700000
EAN:4012801541169
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61956 M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 619..-M, de una hilera, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto16200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie619..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia1990 rpm
Velocidad límite2850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr237000 N
3481,15 € Sin IVA
/ unidad
4212,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas