Rodamiento de bolas ranurado NSK 6907DDU, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica

Referencias

NSK:6907DDU
Rubix:006907040002
fabricante:6907DDU N
EAN:00029176417436
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6907DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6907..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite7500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r7250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
33,75 € Sin IVA
/ unidad
40,84 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas