Rodamiento de bolas ranurado SKF 6212-2Z/C3HT, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6212-2Z/C3HT
Rubix:798788472000
fabricante:97747
EAN:7316570737561
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212-2Z/C3HT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x110x110 mm
Peso neto789,3 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,63 Sin IVA
/ unidad
129,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas