Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-2Z-C4>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6205-C-2Z-C4
FAG:6205-C-2Z-C4>V
Rubix:006205064008
fabricante:0949834700040
EAN:4054372859526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-C-2Z-C4>V
Este rodamiento destaca por su configuración de bolas radiales profundas de acero cromado, lo que garantiza una elevada capacidad de carga dinámica y estática. Las ranuras de la pista de rodadura permiten una distribución uniforme de las cargas, lo que minimiza el desgaste. Las tolerancias ajustadas y la calidad de fabricación garantizan una rotación precisa y una mayor vida útil. La jaula de acero estampado ofrece estabilidad dimensional y resistencia a altas temperaturas.
Características:
Este rodamiento rígido de generación C cuenta con una hilera de bolas. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales. Su configuración con bolas radiales profundas de acero cromado garantiza una elevada capacidad de carga. Cuenta con un juego radial aumentado C4 y dos bridas metálicas de estanqueidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar el estado del producto para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento FAG está equipado con dos bridas metálicas que lo protegen contra contaminantes de tamaño medio, como residuos y salpicaduras.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad. La marca es reconocida por su precisión en la fabricación y su capacidad para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de generación C cuenta con una hilera de bolas. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales. Su configuración con bolas radiales profundas de acero cromado garantiza una elevada capacidad de carga. Cuenta con un juego radial aumentado C4 y dos bridas metálicas de estanqueidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar el estado del producto para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento FAG está equipado con dos bridas metálicas que lo protegen contra contaminantes de tamaño medio, como residuos y salpicaduras.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad. La marca es reconocida por su precisión en la fabricación y su capacidad para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más exigentes.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga dinámica y estática
- Distribución uniforme de las cargas para minimizar el desgaste
- Rotación precisa y mayor vida útil
- Estabilidad dimensional y resistencia a altas temperaturas
- Holgura radial aumentada C4 que permite gestionar las variaciones térmicas
- Protección contra contaminantes de tamaño medio gracias a las bridas metálicas
- Diseño de generación C que permite reducir el ruido y la resistencia al movimiento
- Distribución uniforme de las cargas para minimizar el desgaste
- Rotación precisa y mayor vida útil
- Estabilidad dimensional y resistencia a altas temperaturas
- Holgura radial aumentada C4 que permite gestionar las variaciones térmicas
- Protección contra contaminantes de tamaño medio gracias a las bridas metálicas
- Diseño de generación C que permite reducir el ruido y la resistencia al movimiento
Aplicaciones
Adaptado a entornos industriales exigentes, este rodamiento rígido es ideal para una gran variedad de aplicaciones, como motores eléctricos, cajas de cambios, bombas y compresores. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo convierte en una opción versátil para sistemas mecánicos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Velocidad límite | 18400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días