Rodamiento de bolas ranurado FAG 6221-2Z-C3, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6221-2Z-C3
Rubix:006221063008
fabricante:0191059910030
EAN:4012801203814
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6221-2Z-C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto3990 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-2z
Velocidad de referencia4650 rpm
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r105000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
381,95 € Sin IVA
/ unidad
462,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas