Rodamiento de bolas ranurado SNR 6006FT150ZZ, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6006FT150ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6006FT150ZZ
Rubix:006006151106
EAN:3413520350918




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6006 FT 150 ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13000 N |
| Peso | 0.116 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,07 € Sin IVA
/ unidad
33,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días