Rodamiento de bolas ranurado FAG 6411-2Z, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 55 mm
64..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6411-2Z
Rubix:798820404000
fabricante:0823126210000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6411-2Z
Deep groove ball bearing 64..-2Z, single row, cf. DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,16 € Sin IVA
/ unidad
247,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días