Rodamiento de bolas ranurado FAG S6003-HLC, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6003-HLC
Rubix:798030742000
fabricante:0539509920000
EAN:4012802228274
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6003-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de acero inoxidable de FAG destaca por su robustez y su excepcional resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Este rodamiento está especialmente diseñado para aplicaciones en entornos húmedos o corrosivos.

Este rodamiento de bolas de una hilera de acero inoxidable destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas para un rendimiento óptimo.
Este rodamiento de bolas destaca por su bajo coeficiente de fricción y por su diseño, que genera bajos niveles de ruido y vibraciones, incluso a altas velocidades de rotación.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular contribuirá a mantener la fiabilidad y la eficacia del rodamiento.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, fabricado en acero inoxidable, ofrece una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en entornos difíciles. Su versatilidad y su facilidad de montaje son también ventajas importantes.
- Resistencia a la corrosión y a los productos químicos
- Mayor durabilidad en entornos exigentes
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales

Aplicaciones

Este rodamiento de bolas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren resistencia al agua, a los agentes alcalinos, a los reveladores fotográficos y a los ácidos. Está diseñado para velocidades elevadas y resulta perfecto para entornos en los que la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x35x35 mm
Peso neto39 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Series60
Velocidad de referencia19600 rpm
Velocidad límite30500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2610 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 Sin IVA
/ unidad
33,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas