Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6004-C-2Z-C3>V
Rubix:006004063008
fabricante:0949826600030
EAN:4054372588815
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-C-2Z-C3>V


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales. Con un diseño de una hilera de bolas, destaca por su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Gracias a su avanzada tecnología de generación C, este rodamiento garantiza una reducción significativa de la fricción y un funcionamiento silencioso, al tiempo que optimiza la eficiencia energética.

Características:
Este rodamiento de bolas FAG cuenta con una geometría mejorada de las pistas de rodadura para minimizar las pérdidas de energía y garantizar una mayor durabilidad. Su jaula de chapa remachada le confiere una gran robustez, y sus dos bridas metálicas garantizan una estanqueidad eficaz frente a las impurezas externas (excepto el polvo fino y los líquidos). Además, cuenta con un juego radial C3 superior al normal, lo que ofrece una mayor tolerancia a las variaciones de temperatura y de carga.

Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado de fábrica por el fabricante FAG. No obstante, una revisión periódica permite detectar cualquier fuga, desgaste prematuro o deterioro de la estanqueidad. Mantener una temperatura de funcionamiento adecuada prolongará la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Las dos bridas metálicas garantizan una estanqueidad eficaz al retener el lubricante e impedir la entrada de contaminantes gruesos. Este sistema de estanqueidad de paso estrecho está especialmente adaptado a entornos difíciles. Combina una protección sólida al tiempo que permite una reducción de la fricción en comparación con una estanqueidad completa.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión. Con más de 100 años de innovación a sus espaldas, es reconocida por su fiabilidad y sus soluciones técnicas avanzadas en los sectores de la automoción y la industria. Schaeffler apuesta por la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de los clientes de todo el mundo.

Cualidades

- Funcionamiento silencioso gracias a la geometría optimizada de las pistas de rodadura.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Estanqueidad reforzada para una protección óptima contra la contaminación y las fugas de grasa.
- Larga vida útil incluso en entornos difíciles.
- Holgura radial superior a la normal para un mejor comportamiento ante las variaciones.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para mecanismos que exigen tanto fiabilidad como eficiencia. Se puede utilizar en motores eléctricos, bombas, compresores y otras máquinas industriales. Es especialmente adecuado para equipos que requieren un funcionamiento continuo en entornos con una carga moderada de polvo o impurezas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-c-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia19700 rpm
Velocidad límite23200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 Sin IVA
/ unidad
10,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas