Rodamiento de bolas ranurado FAG S6000-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S6000-2RSR-HLC
Rubix:798078947000
fabricante:0554293940000
EAN:4012802228380
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6000-2RSR-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño robusto y sus materiales de alta calidad, lo que le permite ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil incluso en las condiciones más adversas.

Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera fabricados en acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Las juntas integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.
Material: acero inoxidable para una resistencia excepcional a la corrosión, a los productos químicos y a los entornos húmedos.
Jaula: acero robusto para una mayor durabilidad y una elevada capacidad de carga.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, es importante seguir las siguientes instrucciones de mantenimiento:
Comprobar periódicamente el estado del rodamiento.
Lubricar según las recomendaciones del fabricante.
Un mantenimiento regular garantiza un funcionamiento fluido y eficaz de sus equipos.

Estanqueidad:
La estanqueidad reforzada de este rodamiento rígido de bolas FAG es un elemento clave de su rendimiento y durabilidad:
Dos juntas de caucho de alto rendimiento protegen eficazmente los componentes internos contra los contaminantes.
Esta protección garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en condiciones de uso difíciles.

Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad:
Compromiso de suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales.
Experiencia y conocimientos técnicos reconocidos para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento.
Invertir en la calidad de FAG es optar por años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable ofrece ventajas innegables para una amplia gama de aplicaciones:
Resistencia a la corrosión y a los productos químicos: ideal para entornos húmedos o agresivos.
Funcionamiento fluido y silencioso: mayor precisión, comodidad de uso óptima y reducción de las molestias acústicas.
Capaz de soportar cargas radiales y axiales.
Protección duradera: equipado con juntas de estanqueidad para una larga vida útil y un rendimiento constante en condiciones difíciles.
Diseño compacto y eficaz: fácil integración en diversos sistemas, optimizando el espacio disponible.

Aplicaciones

Este rodamiento de bolas de acero inoxidable se utiliza en numerosos sectores industriales:
- Máquinas-herramienta
- Transportadores y sistemas de manipulación
- Equipos agrícolas y agroalimentarios
- Textil y máquinas de impresión

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x26x26 mm
Peso neto20 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series60..-2rsr
Velocidad límite18400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1570 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3890 N
20,25 € Sin IVA
/ unidad
24,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas