Rodamiento de bolas ranurado FAG S61905-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:S61905-2RSR-HLC
Rubix:798884649000
fabricante:0553986770000
EAN:4012802891812

Detalles de producto : S61905-2RSR-HLC
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable destaca por su construcción robusta y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. Los materiales de alta calidad utilizados garantizan una larga vida útil. El rodamiento está provisto de juntas que ofrecen una protección adicional contra los elementos externos.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de su rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda mantenerlo limpio y lubricado con regularidad. Asegúrese de comprobar el estado de las juntas para garantizar una protección adecuada frente a los elementos externos. En caso de que se observen signos de deterioro, se aconseja sustituir las juntas para mantener la estanqueidad del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma estancas para garantizar una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Estas juntas contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento al impedir que los contaminantes penetren en su interior. Gracias a esta estanqueidad, puede contar con un rendimiento fiable y constante en diversas condiciones.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable destaca por su construcción robusta y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. Los materiales de alta calidad utilizados garantizan una larga vida útil. El rodamiento está provisto de juntas que ofrecen una protección adicional contra los elementos externos.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de su rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda mantenerlo limpio y lubricado con regularidad. Asegúrese de comprobar el estado de las juntas para garantizar una protección adecuada frente a los elementos externos. En caso de que se observen signos de deterioro, se aconseja sustituir las juntas para mantener la estanqueidad del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos juntas de goma estancas para garantizar una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Estas juntas contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento al impedir que los contaminantes penetren en su interior. Gracias a esta estanqueidad, puede contar con un rendimiento fiable y constante en diversas condiciones.
Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en la fabricación de rodamientos de bolas y componentes de transmisión de potencia. La empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones industriales y de automoción. FAG es sinónimo de rendimiento, fiabilidad e innovación.
Cualidades
- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Diseño estanco para una mayor protección
- Soporta cargas radiales y axiales
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Estanco y requiere un mantenimiento mínimo
- Diseño estanco para una mayor protección
- Soporta cargas radiales y axiales
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Estanco y requiere un mantenimiento mínimo
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras…
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores…
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria…
- Textil y máquinas de impresión: telares, prensas de impresión...
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores…
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria…
- Textil y máquinas de impresión: telares, prensas de impresión...
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s619..-2rsr |
| Velocidad límite | 8700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3640 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5960 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,28 € Sin IVA
/ unidad
70,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días