Rodamiento de bolas ranurado FAG 6417-M, Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 52 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6417-M
Rubix:006417090008
fabricante:0191127340000
EAN:4012801281997
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6417-M


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.

Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.

Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones

Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas, así como para maquinaria agrícola. Al ser abierto, resulta más adecuado para entornos limpios en los que los contaminantes son limitados. Los usuarios deben prestar atención a la protección contra el polvo y la humedad para garantizar la longevidad del producto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x210x210 mm
Peso neto9600 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie64..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r136000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr184000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1097,18 Sin IVA
/ unidad
1327,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas