Rodamiento de bolas ranurado INA 61908-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 40 mm
619..-2RSR
Ver información técnicaReferencias


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : 61908 2RS
Los rodamientos de bolas de ranura profunda están disponibles en diseños de una hilera e hilera doble. Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son unidades autorretenidas que forman parte del grupo de rodamientos de bolas radiales. Los anillos exterior e interior sólidos tienen ranuras de rodadura profundas, con hombros que generalmente no están interrumpidos por ranuras de llenado. Las jaulas sólidas hechas de poliamida PA66 o latón, y las jaulas de chapa metálica de acero o latón se utilizan como jaulas estándar. Los rodamientos son abiertos o sellados. Debido a los procesos de fabricación utilizados, los rodamientos abiertos, que también están disponibles en versión sellada, pueden tener huecos torneados en los anillos exterior e interior para arandelas de sellado o blindajes de sellado.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera son particularmente versátiles, robustos en su funcionamiento, fáciles de mantener y muy económicos. Debido a sus importantes ventajas, son los rodamientos más utilizados en todo el mundo. Como resultado, Schaeffler también fabrica estos rodamientos en una gran variedad de tamaños y diseños.
Cualidades
• Superficie mejorada de las pistas de rodadura
• Bolas de mayor calidad
• Lubricación optimizada
• Tolerancias de fabricación reducidas
• Nuevas jaulas ranuradas de acero
Aplicaciones
Los rodamientos de una hilera son especialmente adecuados cuando:
• se requieren velocidades altas y muy altas
• la disposición de los rodamientos debe funcionar con muy baja fricción
• se requiere un ruido de funcionamiento muy bajo, sin reducir la velocidad, la capacidad de carga y la vida útil del rodamiento
• se aplican altas exigencias sobre el sellado del rodamiento, sin aumentar la generación de calor ni limitar la velocidad
• la posición del rodamiento debe diseñarse de manera particularmente económica
Información técnica
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Precisión | g0 |
- Entrega estimada (15) días