Rodamiento de bolas ranurado FAG 6403, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6403
Rubix:006403000008
fabricante:0167246150000
EAN:4012801065467
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6403


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.

Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.

Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones

Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas, así como para maquinaria agrícola. Al ser abierto, resulta más adecuado para entornos limpios en los que los contaminantes son limitados. Los usuarios deben prestar atención a la protección contra el polvo y la humedad para garantizar la longevidad del producto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto270 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie64
Materialacero
Velocidad de referencia11600 rpm
Velocidad límite16200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,62 Sin IVA
/ unidad
49,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas