Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-N, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6304-N
Rubix:006304070008
fabricante:0167229140000
EAN:4012801062312
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-N


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con una única hilera de bolas, lo que permite un reparto uniforme de las cargas y reduce las vibraciones durante el funcionamiento. Su jaula de chapa de acero garantiza una circulación fluida de las bolas. Este rodamiento es abierto, es decir, sin sellado. Además, cuenta con una ranura circular. Por lo tanto, este rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento fiable y un mantenimiento sencillo.

Mantenimiento:
Para mantener el rendimiento óptimo del rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda un mantenimiento regular. Dado que este rodamiento es abierto, es esencial comprobar periódicamente su estado para evitar el desgaste. Una inspección frecuente permite detectar rápidamente cualquier signo de fallo o contaminación, lo que puede ayudar a evitar paradas de producción no planificadas y elevados costes de reparación. Este rodamiento debe utilizarse en entornos en los que el riesgo de contaminación sea bajo.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado sin sellado, lo que permite una supervisión directa del estado del rodamiento. Este diseño resulta ventajoso en entornos donde la contaminación por partículas es mínima o cuando se han implementado medidas de protección. Sin embargo, es importante señalar que la ausencia de junta puede exponer este rodamiento a posibles contaminantes, lo que puede afectar a su rendimiento. Por lo tanto, se recomienda utilizar este tipo de rodamiento en condiciones de funcionamiento controladas o instalar protecciones adecuadas para evitar la contaminación.

Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La marca se compromete a suministrar productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, provisto de una ranura circular, es fácil de montar, ya que puede colocarse en sentido axial con un circlip en el interior de la carcasa. Esto permite ahorrar tiempo y espacio. El anillo de retención correspondiente se puede suministrar por separado. La ausencia de sellado en este rodamiento rígido de bolas FAG permite una disipación térmica óptima. La jaula de chapa de acero ofrece una robustez excepcional, lo que reduce el riesgo de fallo prematuro incluso bajo cargas pesadas. El diseño de una sola hilera de bolas garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que minimiza las vibraciones y el ruido, al tiempo que optimiza la eficiencia energética. Este rodamiento está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero, reduciendo así las necesidades de mantenimiento y los costes asociados a las interrupciones de la producción.

Aplicaciones

Su diseño abierto es ideal para entornos en los que la contaminación por partículas es limitada o en los que se han implantado medidas de protección adicionales. Este rodamiento también es adecuado para máquinas utilizadas en condiciones de funcionamiento variables, garantizando un rendimiento constante incluso en entornos exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto142 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63..-n
Velocidad de referencia14400 rpm
Velocidad límite19800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 Sin IVA
/ unidad
21,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas