Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-Z-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6306-Z-C3
Rubix:798030700000
fabricante:0167232010030
EAN:4012801073745
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306-Z-C3


Características:
Compuesto por una sola hilera de bolas, asegura una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales, garantizando así la estabilidad en la rotación, incluso a alta velocidad. La jaula de chapa de acero mantiene las bolas en su sitio al tiempo que minimiza la fricción, lo que asegura una rotación fluida. Este modelo también está equipado con un juego radial C3, una característica fundamental para que el rodamiento se adapte a las variaciones de temperatura, lo que ofrece una mayor tolerancia a las deformaciones mecánicas. Cuenta con una brida metálica que protege los rodamientos contra los contaminantes externos.

Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera cuenta con un sistema de estanqueidad esencial para proteger los componentes internos contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras. Este deflector viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para prevenir los riesgos de desgaste.

Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos de alta precisión. Con más de un siglo de experiencia, FAG es sinónimo de calidad e innovación. La marca destaca por su capacidad para desarrollar soluciones técnicas que responden a los retos de la industria moderna. Los productos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo, ya sea en entornos industriales exigentes o en aplicaciones más específicas.

Cualidades

Su diseño de una hilera de bolas le permite soportar cargas en ambas direcciones, al tiempo que garantiza una rotación silenciosa y fluida. El juego radial C3 ofrece una mayor flexibilidad, lo que permite al rodamiento mantener un rendimiento constante a pesar de las variaciones de temperatura y las tensiones mecánicas. El deflector metálico protege el rodamiento de los contaminantes externos y reduce las necesidades de mantenimiento.

Aplicaciones

• Máquinas-herramienta
• Vehículos y equipos aeroespaciales
• Motores eléctricos
• Bombas y compresores
• Reductores
• Equipos de manipulación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto348 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-z
Materialacero
Velocidad de referencia10500 rpm
Velocidad límite13700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 Sin IVA
/ unidad
30,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas