Rodamiento de bolas ranurado SNR 63006EE, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas de contacto radial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:63006EE
Rubix:798767610000
EAN:3413520473358




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 63006 EE
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SNR está diseñado para ofrecer una fiabilidad máxima en aplicaciones sometidas al polvo, a la humedad o a proyecciones de líquido. Protegido por dos retenes de contacto en NBR, garantiza una vida útil óptima sin relubricación. Preciso, silencioso y robusto, este componente es ideal para mecanismos de rotación constante en entornos moderadamente expuestos.
Características :
Este rodamiento de bolas de una hilera integra una jaula estampada de chapa de acero, asegurando una guía fiable de los elementos rodantes. Su orificio interior cilíndrico permite un montaje directo sobre el árbol sin accesorio adicional. Equipado con retenes de contacto en ambas caras (tipo EE), ofrece una estanqueidad reforzada conservando un buen comportamiento dinámico. El diseño robusto garantiza una buena distribución de las cargas radiales y también soporta esfuerzos axiales limitados en ambos sentidos. El juego radial interno estándar asegura un equilibrio óptimo entre libertad de giro y estabilidad dimensional.
Entretien :
Prelubricado en fábrica con una grasa de alto rendimiento, este rodamiento de contacto radial está concebido para funcionar sin mantenimiento en condiciones normales. Los retenes de contacto permanentes preservan la calidad del lubricante evitando la intrusión de contaminantes. No se requiere relubricación, salvo en ambientes extremos. Para prolongar la vida útil del rodamiento, se recomienda controlar periódicamente la temperatura de funcionamiento, los ruidos anormales y las vibraciones.
Etanchéité :
Los dos retenes de contacto en NBR están diseñados para formar una barrera eficaz contra las impurezas sólidas y líquidas. Estos retenes generan una fricción controlada con el anillo interior, garantizando la retención de la grasa y una buena protección contra la oxidación. Esta configuración aumenta el par resistente, lo que puede reducir la velocidad admisible respecto a un modelo abierto. Es especialmente adecuada para entornos húmedos, polvorientos o sometidos a proyecciones regulares.
Information sur la marque :
SNR es una marca del grupo NTN, un actor principal en el ámbito de la transmisión de potencia. Presente en más de 20 países, SNR ofrece soluciones innovadoras para los sectores del automóvil, la industria y la aeronáutica. Su misión: ofrecer productos fiables, de alto rendimiento y fáciles de integrar. Gracias a un saber hacer reconocido y una calidad de fabricación constante, la marca acompaña a los profesionales desde hace más de 100 años.
Avantages clés :
• Protección eficaz contra el polvo y la humedad gracias a los retenes EE
• Prelubricado en fábrica para una larga vida útil sin mantenimiento
• Jaula estampada de chapa de acero, ligera y resistente
• Funcionamiento silencioso y regular
• Buena resistencia a la carga radial y tolerancia a esfuerzos axiales limitados
• Diseñado para entornos exigentes con espacio de mantenimiento limitado
Applications :
Este rodamiento de bolas se recomienda para transportadores, motores eléctricos, rodillos de manutención, sistemas de transmisión compactos y aplicaciones semiabiertas expuestas al polvo o a la humedad. También se utiliza en máquinas herramienta, ventiladores industriales, electrodomésticos profesionales y equipos de envasado.
Características :
Este rodamiento de bolas de una hilera integra una jaula estampada de chapa de acero, asegurando una guía fiable de los elementos rodantes. Su orificio interior cilíndrico permite un montaje directo sobre el árbol sin accesorio adicional. Equipado con retenes de contacto en ambas caras (tipo EE), ofrece una estanqueidad reforzada conservando un buen comportamiento dinámico. El diseño robusto garantiza una buena distribución de las cargas radiales y también soporta esfuerzos axiales limitados en ambos sentidos. El juego radial interno estándar asegura un equilibrio óptimo entre libertad de giro y estabilidad dimensional.
Entretien :
Prelubricado en fábrica con una grasa de alto rendimiento, este rodamiento de contacto radial está concebido para funcionar sin mantenimiento en condiciones normales. Los retenes de contacto permanentes preservan la calidad del lubricante evitando la intrusión de contaminantes. No se requiere relubricación, salvo en ambientes extremos. Para prolongar la vida útil del rodamiento, se recomienda controlar periódicamente la temperatura de funcionamiento, los ruidos anormales y las vibraciones.
Etanchéité :
Los dos retenes de contacto en NBR están diseñados para formar una barrera eficaz contra las impurezas sólidas y líquidas. Estos retenes generan una fricción controlada con el anillo interior, garantizando la retención de la grasa y una buena protección contra la oxidación. Esta configuración aumenta el par resistente, lo que puede reducir la velocidad admisible respecto a un modelo abierto. Es especialmente adecuada para entornos húmedos, polvorientos o sometidos a proyecciones regulares.
Information sur la marque :
SNR es una marca del grupo NTN, un actor principal en el ámbito de la transmisión de potencia. Presente en más de 20 países, SNR ofrece soluciones innovadoras para los sectores del automóvil, la industria y la aeronáutica. Su misión: ofrecer productos fiables, de alto rendimiento y fáciles de integrar. Gracias a un saber hacer reconocido y una calidad de fabricación constante, la marca acompaña a los profesionales desde hace más de 100 años.
Avantages clés :
• Protección eficaz contra el polvo y la humedad gracias a los retenes EE
• Prelubricado en fábrica para una larga vida útil sin mantenimiento
• Jaula estampada de chapa de acero, ligera y resistente
• Funcionamiento silencioso y regular
• Buena resistencia a la carga radial y tolerancia a esfuerzos axiales limitados
• Diseñado para entornos exigentes con espacio de mantenimiento limitado
Applications :
Este rodamiento de bolas se recomienda para transportadores, motores eléctricos, rodillos de manutención, sistemas de transmisión compactos y aplicaciones semiabiertas expuestas al polvo o a la humedad. También se utiliza en máquinas herramienta, ventiladores industriales, electrodomésticos profesionales y equipos de envasado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13000 N |
| Peso | 0.166 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,29 € Sin IVA
/ unidad
53,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días