Rodamiento de bolas ranurado NTN 6005LLUCM/5K, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
NTN:6005LLUCM/5K
Rubix:798809048000
EAN:4547359003741




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6005LLUCM/5K
El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...
Aplicaciones
Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a fuerte contaminación...
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € Sin IVA
/ unidad
9,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días