Rodamiento de bolas ranurado FAG 6003-Z, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6003-Z
Rubix:006003050008
fabricante:0167170820000
EAN:4012801053457
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6003-Z


Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones.

Características:
Este rodamiento rígido está compuesto por una hilera de bolas, una jaula de chapa de acero y una brida metálica para proteger el rodamiento contra diversos tipos de contaminación. Está diseñado para producir bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. El montaje es sencillo y requiere poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas FAG cuenta con una brida metálica que ofrece una protección óptima contra los contaminantes. Esto permite prolongar su vida útil al impedir la entrada de contaminantes y mantener el lubricante en el interior. Viene prelubricado con una grasa de alta calidad. No es necesario un mantenimiento regular, pero se recomienda comprobar el nivel de lubricante y volver a lubricar el rodamiento si es necesario.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos de bolas, que ofrece productos de alta calidad y una experiencia inigualable. Con una larga trayectoria de innovación y fiabilidad, FAG es una opción de confianza para los profesionales del sector.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

• Equipos de automoción.
• Reductores pequeños.
• Electrodomésticos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x35x35 mm
Peso neto39 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura10 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia20300 rpm
Velocidad límite31000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,38 Sin IVA
/ unidad
11,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas