Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001FT150, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos de bolas Topline

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6001FT150
Rubix:006001150106
EAN:3413520701185
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6001 FT 150


TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de chapa, obturación por frotamiento en ambos lados, para aplicación a 150°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x29x47 mm
Peso neto24 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5000 N
Peso0.021 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,86 Sin IVA
/ unidad
44,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas