Rodamiento de bolas ranurado FAG 16005-A, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16005-A
Rubix:016005000008
fabricante:0604572950000
EAN:4012802334333

Detalles de producto : 16005-A
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, a la vez que ofrece una fácil instalación. Su diseño interno modificado mejora su rendimiento, y su jaula de chapa de acero garantiza una robustez adecuada para diversas aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento FAG es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace ideal para entornos limpios en los que se busca una fricción reducida. Este diseño abierto también facilita el acceso para el mantenimiento y permite una disipación térmica eficaz. Su jaula de chapa de acero mantiene las bolas en su sitio, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una reducción del ruido durante el funcionamiento. El juego radial interno estándar permite un equilibrio óptimo entre la precisión y la tolerancia a desalineaciones menores. Su diseño interno modificado optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, reduciendo así el desgaste y mejorando la durabilidad del rodamiento.
Mantenimiento:
Debido a la ausencia de juntas de estanqueidad, este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda utilizar un lubricante de alta calidad adaptado a las condiciones específicas de funcionamiento. Las inspecciones periódicas son esenciales para detectar cualquier desgaste o contaminación. Durante el mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar la entrada de partículas nocivas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin protección integrada contra contaminantes externos, como el polvo o la humedad. La ausencia de juntas también implica que el lubricante puede disiparse más rápidamente, lo que hace imprescindible un seguimiento minucioso de su nivel y calidad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.
Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la disipación térmica;
- Diseño interno modificado que garantiza una mejor distribución de las cargas y una reducción de la fricción;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Jaula de chapa de acero que garantiza robustez y durabilidad;
- Fácil instalación gracias a su diseño optimizado.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza habitualmente en sistemas de transporte, equipos de manipulación, máquinas-herramienta y electrodomésticos. También se emplea con frecuencia en motores eléctricos, tanto pequeños como grandes, para soportar el rotor y reducir la fricción. En la industria automovilística, también se utiliza en componentes como alternadores, cajas de cambios y bujes de rueda, garantizando rendimiento y durabilidad. También se encuentra en electrodomésticos, como lavadoras, frigoríficos y aspiradoras, donde es esencial un funcionamiento fluido y silencioso. En el sector industrial, se integra en cintas transportadoras, bombas y ventiladores para garantizar un desplazamiento eficaz de los materiales. Por último, este rodamiento está presente en bicicletas y equipamiento deportivo, especialmente en los bujes de las ruedas y los pedales, lo que proporciona una rotación fluida y limita el desgaste.
Características:
Este rodamiento FAG es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace ideal para entornos limpios en los que se busca una fricción reducida. Este diseño abierto también facilita el acceso para el mantenimiento y permite una disipación térmica eficaz. Su jaula de chapa de acero mantiene las bolas en su sitio, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una reducción del ruido durante el funcionamiento. El juego radial interno estándar permite un equilibrio óptimo entre la precisión y la tolerancia a desalineaciones menores. Su diseño interno modificado optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, reduciendo así el desgaste y mejorando la durabilidad del rodamiento.
Mantenimiento:
Debido a la ausencia de juntas de estanqueidad, este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda utilizar un lubricante de alta calidad adaptado a las condiciones específicas de funcionamiento. Las inspecciones periódicas son esenciales para detectar cualquier desgaste o contaminación. Durante el mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar la entrada de partículas nocivas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin protección integrada contra contaminantes externos, como el polvo o la humedad. La ausencia de juntas también implica que el lubricante puede disiparse más rápidamente, lo que hace imprescindible un seguimiento minucioso de su nivel y calidad.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.
Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la disipación térmica;
- Diseño interno modificado que garantiza una mejor distribución de las cargas y una reducción de la fricción;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Jaula de chapa de acero que garantiza robustez y durabilidad;
- Fácil instalación gracias a su diseño optimizado.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza habitualmente en sistemas de transporte, equipos de manipulación, máquinas-herramienta y electrodomésticos. También se emplea con frecuencia en motores eléctricos, tanto pequeños como grandes, para soportar el rotor y reducir la fricción. En la industria automovilística, también se utiliza en componentes como alternadores, cajas de cambios y bujes de rueda, garantizando rendimiento y durabilidad. También se encuentra en electrodomésticos, como lavadoras, frigoríficos y aspiradoras, donde es esencial un funcionamiento fluido y silencioso. En el sector industrial, se integra en cintas transportadoras, bombas y ventiladores para garantizar un desplazamiento eficaz de los materiales. Por último, este rodamiento está presente en bicicletas y equipamiento deportivo, especialmente en los bujes de las ruedas y los pedales, lo que proporciona una rotación fluida y limita el desgaste.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 11600 rpm |
| Velocidad límite | 22200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5610 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8860 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h