Rodamiento de bolas ranurado NSK 6813VV, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 65 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 6813

Ver información técnica
Referencias
NSK:6813VV
Rubix:006813040002
fabricante:6813VV N
EAN:0029176030307
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6813VV


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuados para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6813..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite7500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r12100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,78 Sin IVA
/ unidad
89,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas