Rodamiento de bolas ranurado FAG 62200-A-2RSR-C3, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:62200-A-2RSR-C3
Rubix:798876931000
fabricante:0596140050030
EAN:4012802329940
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62200-A-2RSR-C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su mayor holgura interna (C3), permite un funcionamiento óptimo a alta velocidad al tiempo que minimiza la fricción interna.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Este diseño impide la entrada de polvo y humedad, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Su holgura interna C3 reduce las tensiones internas, lo que disminuye las vibraciones y el ruido.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad de los equipos. Se recomienda supervisar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía. Las inspecciones periódicas del ruido y el desgaste contribuyen a garantizar un rendimiento duradero.

Estanqueidad:
Las juntas de caucho garantizan una protección reforzada contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la infiltración de partículas y conserva el lubricante.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Ventajas clave:
• Máxima protección: juntas de goma que impiden la entrada de contaminantes.
• Lubricación duradera: mantiene el lubricante en el interior y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación.
• Alta velocidad y disipación térmica: gracias al juego interno C3.
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso y estable.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en diversos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Industria automovilística y equipos asociados
• Electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie622..-a-2rsr
Velocidad límite16700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2630 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5970 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,19 Sin IVA
/ unidad
23,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas