Rodamiento de bolas ranurado SNR 6008ZZ, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6008.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6008ZZ
Rubix:006008060106
fabricante:6008ZZ
EAN:3413520113391
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16400 N
Peso0.185 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,51 Sin IVA
/ unidad
16,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas