Rodamiento de bolas ranurado SNR 6314ZZ, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6314.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6314ZZ
Rubix:006314060106
fabricante:6314ZZ
EAN:3413520151799




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314 ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa de acero prensada, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104000 N |
| Peso | 0.009 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,94 € Sin IVA
/ unidad
263,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días