Rodamiento de bolas ranurado SNR 6007FT150ZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6007FT150ZZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6007FT150ZZ
Rubix:798073170000
EAN:3413520350956
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6007 FT 150 ZZ


TOPLINE rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x14 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15700 N
Peso0.153 kg
34,94 € Sin IVA
/ unidad
42,28 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas