Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-Z, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6212-Z
Rubix:798207513000
fabricante:0167210200000
EAN:4054372722806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-Z
Dotado de anillos macizos, una jaula de bolas de acero y una brida de estanqueidad, este rodamiento rígido de bolas es ideal para múltiples aplicaciones mecánicas. Versátil, admite tanto cargas radiales elevadas como cargas axiales, aunque estas últimas sean limitadas.
Características:
Este rodamiento cuenta con una jaula de chapa remachada que permite un mejor comportamiento bajo carga y garantiza una larga vida útil. Gracias a su deflector metálico, el rodamiento sufre menos contaminación por residuos, al tiempo que mantiene el lubricante en su sitio. Está diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales limitadas, lo que le confiere una gran versatilidad de uso.
Mantenimiento:
- Comprueba periódicamente el nivel de lubricante (grasa o aceite, según el uso).
- Comprueba la alineación y que no haya vibraciones.
- Compruebe periódicamente la temperatura de funcionamiento.
- Limpie la pista de rodadura en caso de uso en condiciones extremas.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico en un lado, lo que ofrece una estanqueidad eficaz contra el polvo y las partículas de gran tamaño. Este diseño permite mantener el lubricante en el interior, al tiempo que impide la penetración de residuos que podrían afectar al rendimiento del rodamiento. La otra cara abierta permite una mejor circulación del lubricante y una refrigeración más rápida.
Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883 por Friedrich Fischer, es una marca de referencia en la fabricación de rodamientos. Como parte del grupo Schaeffler, ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para los sectores industrial y de la automoción. FAG destaca por su capacidad para ofrecer productos de alta precisión, utilizados en aplicaciones exigentes como la aeronáutica, la energía eólica y muchas otras.
Características:
Este rodamiento cuenta con una jaula de chapa remachada que permite un mejor comportamiento bajo carga y garantiza una larga vida útil. Gracias a su deflector metálico, el rodamiento sufre menos contaminación por residuos, al tiempo que mantiene el lubricante en su sitio. Está diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales limitadas, lo que le confiere una gran versatilidad de uso.
Mantenimiento:
- Comprueba periódicamente el nivel de lubricante (grasa o aceite, según el uso).
- Comprueba la alineación y que no haya vibraciones.
- Compruebe periódicamente la temperatura de funcionamiento.
- Limpie la pista de rodadura en caso de uso en condiciones extremas.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico en un lado, lo que ofrece una estanqueidad eficaz contra el polvo y las partículas de gran tamaño. Este diseño permite mantener el lubricante en el interior, al tiempo que impide la penetración de residuos que podrían afectar al rendimiento del rodamiento. La otra cara abierta permite una mejor circulación del lubricante y una refrigeración más rápida.
Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883 por Friedrich Fischer, es una marca de referencia en la fabricación de rodamientos. Como parte del grupo Schaeffler, ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para los sectores industrial y de la automoción. FAG destaca por su capacidad para ofrecer productos de alta precisión, utilizados en aplicaciones exigentes como la aeronáutica, la energía eólica y muchas otras.
Cualidades
- Optimización de la distribución de cargas gracias a la jaula de chapa remachada.
- Mayor resistencia a los contaminantes gruesos gracias al deflector metálico.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas.
- Durabilidad excepcional, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
- Mayor resistencia a los contaminantes gruesos gracias al deflector metálico.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas.
- Durabilidad excepcional, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 798 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Velocidad límite | 9300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,89 € Sin IVA
/ unidad
82,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días