Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6205

Ver información técnica

Referencias

SNR:6205
Rubix:006205000106
EAN:3413520125097
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x15 mm
Peso neto130 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
Peso0.125 kg
6,92 € Sin IVA
/ unidad
8,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas