Rodamiento de bolas ranurado FAG S6000-2Z-HLC, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S6000-2Z-HLC
Rubix:798754192000
fabricante:0554807640000
EAN:4047643032322
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6000-2Z-HLC


Características:
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular garantizará el funcionamiento óptimo de sus equipos.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Cualidades

Este rodamiento FAG de acero inoxidable ofrece una fiabilidad excepcional, una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Además, su elevada capacidad de carga radial lo convierte en la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales.
Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Protección contra contaminantes de tamaño medio: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Series60..-2z
Velocidad de referencia27500 rpm
Velocidad límite34500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1570 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3890 N
20,25 € Sin IVA
/ unidad
24,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas