Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:6309-C-2HRS-C3
Rubix:006309043008
fabricante:0816674770030
EAN:4054369794878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6309-C-2HRS-C3
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de alta calidad pertenece a la generación C. Está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada.
Características:
Este rodamiento ofrece precisión y una excelente capacidad de carga. Su jaula de chapa de acero permite un guiado preciso de los rodamientos, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. Este rodamiento está especialmente indicado para velocidades elevadas y es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Posee un juego radial C3. Este juego radial, mayor que el de los rodamientos estándar, ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.
Mantenimiento:
Sus juntas de estanqueidad de caucho impiden la penetración de contaminantes y mantienen el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento y lubricarlo si es necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Información sobre la marca:
El fabricante de este rodamiento rígido de una hilera de bolas es la marca FAG, reconocida en el sector de los rodamientos. Los productos de esta marca están diseñados para satisfacer las exigencias más elevadas en términos de precisión, durabilidad y fiabilidad. Es sinónimo de calidad y rendimiento.
Características:
Este rodamiento ofrece precisión y una excelente capacidad de carga. Su jaula de chapa de acero permite un guiado preciso de los rodamientos, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. Este rodamiento está especialmente indicado para velocidades elevadas y es capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Posee un juego radial C3. Este juego radial, mayor que el de los rodamientos estándar, ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.
Mantenimiento:
Sus juntas de estanqueidad de caucho impiden la penetración de contaminantes y mantienen el lubricante en el interior. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento y lubricarlo si es necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Información sobre la marca:
El fabricante de este rodamiento rígido de una hilera de bolas es la marca FAG, reconocida en el sector de los rodamientos. Los productos de esta marca están diseñados para satisfacer las exigencias más elevadas en términos de precisión, durabilidad y fiabilidad. Es sinónimo de calidad y rendimiento.
Cualidades
• Rendimiento fiable.
• Durabilidad excepcional.
• Protección eficaz.
• Estanco.
• Mayor precisión.
• Versatilidad.
• Facilidad de mantenimiento.
• Durabilidad excepcional.
• Protección eficaz.
• Estanco.
• Mayor precisión.
• Versatilidad.
• Facilidad de mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es versátil y puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
• Máquinas-herramienta.
• Bombas y ventiladores.
• Transportadores y sistemas de manipulación.
• Maquinaria agrícola y agroalimentaria.
• Maquinaria textil y de impresión.
• Robótica y automatización.
• Máquinas-herramienta.
• Bombas y ventiladores.
• Transportadores y sistemas de manipulación.
• Maquinaria agrícola y agroalimentaria.
• Maquinaria textil y de impresión.
• Robótica y automatización.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6400 rpm |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Grosor | 25 mm |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58000 N |
| Peso | 0.834 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,13 € Sin IVA
/ unidad
65,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días