Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-M, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6212-M
Rubix:006212090008
fabricante:0191043910000
EAN:4012801276627
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6212M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Rodamientos de bolas 62..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto950 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..
Jaulalatón
Velocidad límite12100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r36500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
301,09 € Sin IVA
/ unidad
364,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas