Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002-2Z/C2E, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6002-2Z/C2E
Rubix:798788133000
fabricante:83205
EAN:7316570197662
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6002-2Z/C2E
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002-2Z/C2E


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para ofrecer fiabilidad y rendimiento en diversos entornos industriales. Ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este producto destaca por su facilidad de montaje y su robustez. Gracias a sus deflectores metálicos, protege eficazmente contra los contaminantes, lo que prolonga su vida útil y reduce los costes de mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con dos deflectores metálicos que lo protegen. Al tener un juego reducido (C2E), genera una mayor fricción interna, lo que puede limitar ligeramente la velocidad máxima, pero resulta adecuado para montajes ajustados. Los niveles de ruido y vibraciones son moderados, aunque los deflectores metálicos pueden amplificar ciertos ruidos mecánicos. Además, el juego reducido (C2E) aumenta la rigidez, lo que puede provocar un incremento de los ruidos y las vibraciones cuando se somete a cargas.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo, ya que está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar el estado general del rodamiento, en particular el ruido, la temperatura y la integridad de las bridas.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos, que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. El diseño de estas bridas crea una barrera mecánica que impide la entrada de residuos de gran tamaño y limita la pérdida de lubricante. Aunque esta estanqueidad es eficaz, es importante señalar que puede no garantizar una protección total contra la humedad, lo que expone al rodamiento a un riesgo de corrosión en entornos húmedos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en unos cuarenta sectores industriales, SKF se especializa en la fabricación de rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. La empresa se dedica a la innovación, la calidad y la mejora de la fiabilidad de los equipos rotativos, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.

Puntos fuertes:
• Facilidad de montaje para una rápida integración en diversos sistemas.
• Protección eficaz contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que requieren un montaje ajustado y una alta precisión. Es especialmente adecuado para motores con bajas variaciones térmicas y sistemas de transmisión en robots industriales. Además, resulta idóneo para equipos de medición e impresoras industriales, donde es esencial un control estricto de las holguras internas para evitar variaciones indeseadas. Su uso en entornos con bajas vibraciones y velocidades moderadas garantiza un rendimiento fiable y duradero.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc2
Serie60
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5850 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 Sin IVA
/ unidad
15,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas